Startseite

SEM - SEM5110 MORSETTO A X ZINCATO PER - 5110

KopierenKopieren
SEM - SEM5110 MORSETTO A X ZINCATO PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Verbinders - Kreuzverbinder

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 50 ST

EAN

8051013252926

Artikelnummer

SEM5110

Herstellernummer

5110

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Art des Verbinders:

Kreuzverbinder

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

Morsetto a croce per tondo in acciaio zincato a caldo adatto per derivazioni ed interconnessioni tra tondini; bulloni M8x25 mm. Per piastre n°2 per tondo Ø 8-12mm.