SEM - SEM5111/A MORSETTO A X ZINCATO X TONDO - 5111/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Verbinders - Kreuzverbinder
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube
Packung
25 ST
EAN
8051013252988
Artikelnummer
SEM5111/A
Herstellernummer
5111/A
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Art des Verbinders:
Kreuzverbinder
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Morsetto a X per aste di captazione in acciaio zincato a caldo adatto per derivazioni ed interconnessioni tra bandella e tondino ad aste di captazione; bulloni M8x25 mm. Provati secondo CEI EN 50164-1. Per piastre n°3 per tondo Ø 8-10mm / piatto max 30 x4mm.