Startseite

SEM - SEM5113/X SUPPORTO INOX M8 PER TONDO - 5113/X

KopierenKopieren
SEM - SEM5113/X SUPPORTO INOX M8 PER TONDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 75 ST

EAN

8051013253077

Artikelnummer

SEM5113/X

Herstellernummer

5113/X

Hersteller

SEM

Supporto per tondino, base in zama; piastra e viti inox, Ø 8 - 12 mm; base con filetto M8 femmina altezza 28 mm, serraggio conduttore mediante piastrina a n° 2 bulloni M6 x 16 mm. Per l’utilizzo su superfici e pareti forabili, è necessario abbinarlo ai prigionieri ed ai tasselli ad espansione; i supporti con filetto di fissaggio M8 possono essere abbinati al supporto gravitazionale ed alle piastre da incollare e/o da rivettare; la distanza dal volume da proteggere voluta, si può ottenere interponendo gliappositi distanziatori.