Startseite

SEM - SEM5115/40 GIUNTO ZINCATO PER PIATTO - 5115/40

KopierenKopieren
SEM - SEM5115/40 GIUNTO ZINCATO PER PIATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Rund-/Flachleiter

  • Werkstoff - Stahl

  • Klemmbereich Rundleiter - 8...12 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Klemmbreite Flachleiter - >40 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8051013253091

Artikelnummer

SEM5115/40

Herstellernummer

5115/40

Hersteller

SEM

Geeignet für:

Rund-/Flachleiter

Werkstoff:

Stahl

Klemmbereich Rundleiter:

8...12 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Klemmbreite Flachleiter:

>40 mm

Giunto piatto - tondo in acciaio zincato a caldo adatto per derivazioni ed interconnessioni tra bandelle e tondini; bulloni M8x25 mm. Provati secondo CEI EN 50164-1.