Startseite

SEM - SEM5115/L GIUNTO PIATTO - TONDO ZINCATO - 5115/L

KopierenKopieren
SEM - SEM5115/L GIUNTO PIATTO - TONDO ZINCATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Rund-/Flachleiter

  • Werkstoff - Stahl

  • Klemmbereich Rundleiter - 8...12 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm

Packung

  • 75 ST

EAN

8051013253107

Artikelnummer

SEM5115/L

Herstellernummer

5115/L

Hersteller

SEM

Geeignet für:

Rund-/Flachleiter

Werkstoff:

Stahl

Klemmbereich Rundleiter:

8...12 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Klemmbreite Flachleiter:

bis 40 mm

Giunto piatto - tondo in acciaio zincato a caldo adatto per derivazioni ed interconnessioni tra bandelle e tondini; bulloni M6x25 mm.