SEM - SEM5115/X GIUNTO PIATTO - TONDO INOX - 5115/X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Rund-/Flachleiter
Werkstoff - Stahl
Klemmbereich Rundleiter - 8...12 mm
Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm
Packung
50 ST
EAN
8051013253138
Artikelnummer
SEM5115/X
Herstellernummer
5115/X
Hersteller
SEM
Geeignet für:
Rund-/Flachleiter
Werkstoff:
Stahl
Klemmbereich Rundleiter:
8...12 mm
Klemmbreite Flachleiter:
bis 40 mm
Giunto piatto - tondo in inox: bulloni inox adatto per derivazioni ed interconnessioni tra bandelle e tondini; bulloni M6x25 mm.


