Startseite

SEM - SEM5235/1 FASCETTA DI ZINCO L = 350 MM. - 5235/1

KopierenKopieren
SEM - SEM5235/1 FASCETTA DI ZINCO L = 350 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 350 mm

Packung

  • 100 ST

Produktserien

FASCETTE REGGICAVO DI ZINCO

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8051013253466

Artikelnummer

SEM5235/1

Herstellernummer

5235/1

Hersteller

SEM

Länge:

350 mm

Fascetta reggiacavo di zinco. Lunghezza 350mm. Matricola 27 83 37. Cavo Ø 40/42mm.