Startseite

SEM - SEM5235 FASCETTA DI ZINCO L = 330 MM. - 5235

KopierenKopieren
SEM - SEM5235 FASCETTA DI ZINCO L = 330 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 330 mm

Packung

  • 100 ST

Produktserien

FASCETTE REGGICAVO DI ZINCO

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8051013253459

Artikelnummer

SEM5235

Herstellernummer

5235

Hersteller

SEM

Länge:

330 mm

Fascetta reggiacavo di zinco. Lunghezza 330mm. Matricola 11360,5. Cavo Ø 36/40mm.