SEM - SEM5525 POZZETTO 200X200X200MM. C/FOND - 5525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 200 mm
Breite - 200 mm
Höhe - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8001022947436
Artikelnummer
SEM5525
Herstellernummer
5525
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
200 mm
Pozzetti telai coperchi in materiale plastico con fondo asportabile. Dimensioni esterne: 200 x 200 x 200 mm, interno utile: 155 x 155 mm.


