SEM - SEM5535 POZZETTO 300X300X300MM. C/FOND - 5535

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 300 mm
Breite - 300 mm
Höhe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
8001021948687
Artikelnummer
SEM5535
Herstellernummer
5535
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
300 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Pozzetti telai coperchi in materiale plastico con fondo asportabile. Dimensioni esterne: 300 x 300 x 300 mm, interno utile: 250 x 250 mm.


