SEM - SEM5545 POZZETTO 400X400X400MM. C/FOND - 5545

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 400 mm
Breite - 400 mm
Höhe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072735558
Artikelnummer
SEM5545
Herstellernummer
5545
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
400 mm
Pozzetti telai coperchi in materiale plastico. Dimensioni esterne: 400 x 400 x 400 mm, interno utile: 350 x 350 mm.


