SEM - SEM5550 POZZETTO 550X550X550MM. S/FOND - 5550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 550 mm
Breite - 550 mm
Höhe - 550 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073832096
Artikelnummer
SEM5550
Herstellernummer
5550
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
550 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
550 mm
Pozzetto senza fondo in materiale plastivo. Dimensioni esterne: 550 x 550 x 550 mm, interno utile: 495 x 495 mm.


