Startseite

SEM - SEM5603-1/2 COLLARE PER TUBI DA 1/2 - 5603-1/2

KopierenKopieren
SEM - SEM5603-1/2 COLLARE PER TUBI DA 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8015268037363

Artikelnummer

SEM5603-1/2

Herstellernummer

5603-1/2

Hersteller

SEM

Collare per tubi da 19mm a 23mm, da 1/2", in acciaio zincato adatto per la messa a terra di tubazioni, per conduttori di sezione massima 16 mm2; bulloni M6 x 16 mm. Sezione nastro 15 x 2mm.