SEM - SEM602 PALO ANGOLARE 50X5MM 150CM - 602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1500 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
50 ST
EAN
8051013254067
Artikelnummer
SEM602
Herstellernummer
602
Hersteller
SEM
Länge:
1500 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Dispersore in profilato di acciaio omogeneo con sezione a “L” zincato a caldo secondo norme CEI 7-6; completo di n° 2 fori Ø 13 mm per la connessione con conduttore di terra. Interasse fori 40 mm. Conforme alle Norme CEI EN 61936-1, CEI EN 50522, CEI 64-8 e CEI EN 62305. 50x50x5mm, 1500mm.


