Startseite

SEM - SEM6202/102 CAVALLOTTO PER PALO D 102 MM. - 6202/102

KopierenKopieren
SEM - SEM6202/102 CAVALLOTTO PER PALO D 102 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Werkstoff - Stahl

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 102 mm

  • Gewicht - 0.846 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013255736

Artikelnummer

SEM6202/102

Herstellernummer

6202/102

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Werkstoff:

Stahl

Zopfdurchmesser mastseitig:

102 mm

Gewicht:

0.846 kg

Cavallotto per il fissaggio palo a muro in acciaio di qualita' S235JR (fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Diam. palo 102 mm.