SEM - SEM6202/114 CAVALLOTTO PER PALO D 114 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 114 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013255743
Artikelnummer
SEM6202/114
Herstellernummer
6202/114
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
114 mm
CAVALLOTTO PER IL FISSAGGIO PALO A MURO in acciaio di qualità S235JR (Fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Ø palo 114mm.


