SEM - SEM6202/127 CAVALLOTTO PER PALO D 127 MM. - 6202/127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Werkstoff - Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig - 127 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013255750
Artikelnummer
SEM6202/127
Herstellernummer
6202/127
Hersteller
SEM
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Werkstoff:
Stahl
Zopfdurchmesser mastseitig:
127 mm
CAVALLOTTO PER IL FISSAGGIO PALO A MURO in acciaio di qualità S235JR (Fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Ø palo 127mm.


