SEM - SEM7031/1 PUNTO FISSO DI MESSA A TERRA - 7031/1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 30 mm
Durchmesser Anschlussplatte - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8051013256146
Artikelnummer
SEM7031/1
Herstellernummer
7031/1
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
30 mm
Durchmesser Anschlussplatte:
10 mm
Punto fisso in acciaio inox per il collegamento dei conduttori ai ferri dell’armatura di edifici, il quale costituisce anche un punto di misura della continuità e resistenza, foro M10 e morsetto a croce. Provati secondo CEI EN 50164-1.


