Startseite

SEM - SEM7376/8 GIUNTO PER TONDO D 8 MM. - 7376/8

KopierenKopieren
SEM - SEM7376/8 GIUNTO PER TONDO D 8 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Rundleiter

  • Werkstoff - Messing

  • Klemmbereich Rundleiter - 8...8 mm

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Packung

  • 25 ST

EAN

8051013256511

Artikelnummer

SEM7376/8

Herstellernummer

7376/8

Hersteller

SEM

Geeignet für:

Rundleiter

Werkstoff:

Messing

Klemmbereich Rundleiter:

8...8 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Giunto per tondino Ø 8mm in ottone nichelato adatto per giunzioni lineari di 2 conduttori; con viti in acciaio inox M5x12 mm. Provati secondo CEI EN 50164-1.