SEM - SEM7381 SCARIC. DI CORRENTE DA FULMINE - 7381

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 35 kA
Montageart - Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC - 255 V
Baugröße - 1 TE
Mit Fernmeldekontakt - nein
Packung
1 ST
EAN
8051013256528
Artikelnummer
SEM7381
Herstellernummer
7381
Hersteller
SEM
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
35 kA
Montageart:
Hutschiene TH35
Höchste Dauerspannung AC:
255 V
Baugröße:
1 TE
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
4 kV
Ausblasend:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
SCARICATORE con circuito composto da spinterometro autoestinguente non so ante, per la protezione da sovratensione di utenze in B.T., anche con scariche dirette o ravvicinate; per l’impiego tra le zone di protezione ai passaggi 0A - 1. Costruito secondo DIN VDE 0675 parte 6-11: 2002-12, CEI EN 61643-11: 2002-05 e IEC 61643 parte 1: 1998-02.