Startseite

SEM - SEM7381/TT SCARIC. DI CORRENTE DA FULMINE - 7381/TT

KopierenKopieren
SEM - SEM7381/TT SCARIC. DI CORRENTE DA FULMINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 100 kA

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Höchste Dauerspannung AC - 255 V

  • Baugröße - 4 TE

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013256559

Artikelnummer

SEM7381/TT

Herstellernummer

7381/TT

Hersteller

SEM

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

100 kA

Montageart:

Hutschiene TH35

Höchste Dauerspannung AC:

255 V

Baugröße:

4 TE

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Nennspannung AC:

230 V

Schutzpegel:

4 kV

Ausblasend:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

SCARICATORE con circuito composto da spinterometro autoestinguente non so ante, per la protezione da sovratensione di utenze in B.T., anche con scariche dirette o ravvicinate; per l’impiego tra le zone di protezione ai passaggi 0A - 1. Costruito secondo DIN VDE 0675 parte 6-11: 2002-12, CEI EN 61643-11: 2002-05 e IEC 61643 parte 1: 1998-02.