Startseite

SEM - SEM7403/TV ADATTATORE-LIMITATORE PER ANTENNE TV - 7403/TV

KopierenKopieren
SEM - SEM7403/TV ADATTATORE-LIMITATORE PER ANTENNE TV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Direktmontage

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 6.5 kA

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

  • Nennspannung AC - 255 V

  • Nennspannung DC - 255 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013256733

Artikelnummer

SEM7403/TV

Herstellernummer

7403/TV

Hersteller

SEM

Montageart:

Direktmontage

Nennableitstoßstrom (8/20):

6.5 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Nennspannung AC:

255 V

Nennspannung DC:

255 V

Schutzpegel L-N:

1000 kV

Ausblasend:

nein

Prüfklasse Typ 1:

nein

Adattatore-limitatore di sovratensione adatto per la protezione da fulminazione a zone ai passaggi 2 - 3, per la protezione combinata dell’alimentazione elettrica ed ingresso antenna di apparecchi TV e video. L’adattatore-limitatore di sovratensione di classe III (D) è costruito secondo DIN VDE 0675 parte 6-11: 2002-12, CEI EN 61643-11: 2002-05 e IEC 61643 parte 1: 1998-02. Tensione massima di esercizio UC 255 V / 50 Hz, Tempo di intervento L => N < 25 ns, Fusibile di protezione massima 16 A gL/gG.