SEM - SEM8003 ELEMENTO DI CAPTAZIONE 5 PUNTE - 8003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fangstange mit Gewinde
Durchmesser - 14...14 mm
Werkstoff - Messing
Anschluss - Rundleiter
Packung
1 ST
EAN
8051013257006
Artikelnummer
SEM8003
Herstellernummer
8003
Hersteller
SEM
Ausführung:
Fangstange mit Gewinde
Durchmesser:
14...14 mm
Werkstoff:
Messing
Anschluss:
Rundleiter
Elemento di captazione in ottone dorato a 5 punte multiple; filetto alla base 1/2 whitworth, conduttore massimo Ø 14mm e serraggio con bullone M8 x 16 mm.


