SEM - SEMABRUZZO127 PALO CONICO HSP CURVATO H.TOT. 860 CM. - ABRUZZO127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 127 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449079724029
Artikelnummer
SEMABRUZZO127
Herstellernummer
ABRUZZO127
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
127 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8 m
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP CURVATO BRACCIO SINGOLO. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. L:8.600mm.


