SEM - SEMBASILICATA PALO CONICO CURVATO H.TOT. 880 CM. - BASILICATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 163 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449073113515
Artikelnummer
SEMBASILICATA
Herstellernummer
BASILICATA
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
163 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
2500 mm
PALO CONICO DA LAMIERA CURVATO BRACCIO SINGOLO in acciaio S235 JR (Fe 360 b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; Lavorazioni standard alla base. 8800x163mm. 113Kg.