SEM - SEMC89/5000/V PALO CILINDRICO D 89X5000 MM. - C89/5000/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 89 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449076040856
Artikelnummer
SEMC89/5000/V
Herstellernummer
C89/5000/V
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
89 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4.5 m
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO CILINDRICO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 28Kg.


