SEM - SEMCCL73-127/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 730 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 89 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 5 m
Packung
1 ST
EAN
7449078957633
Artikelnummer
SEMCCL73-127/60
Herstellernummer
CCL73-127/60
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
89 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
5 m
Wandstärke:
3.2 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
1500 mm
PALO CONICO CURVATO SINGOLO LAMINATO A CALDO HSP. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 127x7300mm. 77Kg.