SEM - SEMCCL93-139/60 PALO CONICO CURVATO HSP H.TOT. 930 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 139 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
8001022276765
Artikelnummer
SEMCCL93-139/60
Herstellernummer
CCL93-139/60
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
139 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8.5 m
Ausleger:
Einzel
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
Auslegerlänge:
300 mm
PALO CONICO CURVATO SINGOLO LAMINATO A CALDO HSP. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. L:9.300mm.


