SEM - SEMFCL68-139/76 PALO CONICO LAMINATO H.TOT. 680 CM. - FCL68-139/76

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 139 mm
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449076160462
Artikelnummer
SEMFCL68-139/76
Herstellernummer
FCL68-139/76
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
139 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6 m
Wandstärke:
3.8 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO LAMINATO A CALDO HSP PER PANNELLI FOTOVOLTAICI in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base: Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro. Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dalla base. 6800x139mm. 81Kg.


