SEM - SEMFR88-168/89 PALO RASTREMATO H.TOT. 880 CM. - FR88-168/89

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 89 mm
Durchmesser Fußende - 168 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449074767984
Artikelnummer
SEMFR88-168/89
Herstellernummer
FR88-168/89
Hersteller
SEM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
89 mm
Durchmesser Fußende:
168 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
8 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base: Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro. Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dalla base. 8000x168mm.


