Startseite

SEM - SEMI137/100 DISPERSORE INNESTO D 20X1500 MM. R. 100 - I137/100

KopierenKopieren
SEM - SEMI137/100 DISPERSORE INNESTO D 20X1500 MM. R. 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verkupfert

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013257419

Artikelnummer

SEMI137/100

Herstellernummer

I137/100

Hersteller

SEM

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verkupfert

Dispersore ad innesto ramato, in tondo di acciaio massiccio ramato elettroliticamente; adatto, grazie alla giunzione ad innesto che garantisce un buonissimo contatto elettrico, per infissioni ad elevate profondità; necessita, per la posa in opera, di un puntale in acciaio temperato (da inserire nella parte femmina del primo dispersore) e di una testa di battuta con rapporto di 1 ogni 10 dispersori. Ø 20mm