Startseite

SEM - SEML41000/127 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 1000 - L41000/127

KopierenKopieren
SEM - SEML41000/127 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 127 mm

  • Farbe - sonstige

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071820736

Artikelnummer

SEML41000/127

Herstellernummer

L41000/127

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

127 mm

Farbe:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

9.2 m

Wandstärke:

3.6 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP in acciaio S275 JRH (Fe 430) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 10000mm. 97 Kg.