SEM - SEML41000/168 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 1000 - L41000/168

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 168 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
EAN
7449079557627
Artikelnummer
SEML41000/168
Herstellernummer
L41000/168
Hersteller
SEM
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
168 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
9.2 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 168x10000mm. 148Kg.


