Startseite

SEM - SEML41080 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1080 CM - L41080

KopierenKopieren
SEM - SEML41080 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1080 CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 139.7 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768611816

Artikelnummer

SEML41080

Herstellernummer

L41080

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

139.7 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

10 m

Wandstärke:

3.8 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 139,7x10800mm. 93Kg.