SEM - SEML41230/139 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 1230 CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 139.7 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 11.5 m
Packung
1 ST
EAN
7449077542809
Artikelnummer
SEML41230/139
Herstellernummer
L41230/139
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
139.7 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
11.5 m
Wandstärke:
3.8 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 139,7x12300mm. 136Kg.


