SEM - SEML4450 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 450 CM. - L4450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 88.9 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 4 m
Packung
1 ST
EAN
8013768985894
Artikelnummer
SEML4450
Herstellernummer
L4450
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
88.9 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
4 m
Wandstärke:
3.2 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 4500x88,9mm.


