Startseite

SEM - SEML4520/V PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 520 CM. - L4520/V

KopierenKopieren
SEM - SEML4520/V PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 520 CM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 60 mm

  • Durchmesser Fußende - 88.9 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 4.7 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077947888

Artikelnummer

SEML4520/V

Herstellernummer

L4520/V

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

60 mm

Durchmesser Fußende:

88.9 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

4.7 m

Wandstärke:

3.2 mm

Abgesetzte Form:

nein

Mit Fußplatte:

nein

PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo. Verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 88,9X5200mm. 30Kg.