SEM - SEML4600 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 600 CM. - L4600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 114.3 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 5.5 m
Packung
1 ST
EAN
7449077481665
Artikelnummer
SEML4600
Herstellernummer
L4600
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
114.3 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
5.5 m
Wandstärke:
3.4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 114,3x6000mm. 51Kg.