SEM - SEML4680/127 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 680 CM. - L4680/127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 127 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 6 m
Packung
1 ST
EAN
7449074267415
Artikelnummer
SEML4680/127
Herstellernummer
L4680/127
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
127 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6 m
Wandstärke:
3.6 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 127x6800mm. 68Kg.


