SEM - SEML4680 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 680 CM. - L4680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 114.3 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 6 m
Packung
1 ST
EAN
8013768472318
Artikelnummer
SEML4680
Herstellernummer
L4680
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
114.3 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6 m
Wandstärke:
3.4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 6800x114,3mm.


