SEM - SEML4700/139 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 700 C - L4700/139

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 139.7 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 6.2 m
Packung
1 ST
EAN
7449077481672
Artikelnummer
SEML4700/139
Herstellernummer
L4700/139
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
139.7 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
6.2 m
Wandstärke:
3.8 mm
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO RASTREMATO LAMINATO A CALDO IN HSP. in acciaio zincato a caldo, lavorazioni standard alla base. 139,7x7000mm. 79Kg.


