Startseite

SEM - SEMM2 MORSETTO DOPPIO - M2

KopierenKopieren
SEM - SEMM2 MORSETTO DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Art des Verbinders - Klemmverbinder

  • Art der Befestigungsschrauben - Sechskantschraube

Packung

  • 50 ST

Produktserien

ACCESSORI PER DISPERSORI

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8051013257594

Artikelnummer

SEMM2

Herstellernummer

M2

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Art des Verbinders:

Klemmverbinder

Art der Befestigungsschrauben:

Sechskantschraube

bullone M10 con testa forata per conduttori Ø 10 mm max; da utilizzare per la connessione dei conduttori di terra con dispersori dotati di fori interasse 25 mm.