Startseite

SEM - SEMMT-55/80 MANICOTTO TERMORESTRINGENTE L = 450 MM - MT-55/80

KopierenKopieren
SEM - SEMMT-55/80 MANICOTTO TERMORESTRINGENTE L = 450 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 80 mm

  • Höhe - 450 mm

  • Gewicht - 0.23 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8051013257990

Artikelnummer

SEMMT-55/80

Herstellernummer

MT-55/80

Hersteller

SEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zopfdurchmesser mastseitig:

80 mm

Höhe:

450 mm

Gewicht:

0.23 kg

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE - Da applicare a caldo al momento dell’installazione. Ø base palo 60-80mm. Lunghezza 450mm. 0,23Kg.