SEM - SEMP137-1 PUNTA X DISPERSORE INNESTO D 20 MM ZINC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlagspitze
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Aufnahmesystem - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8051013258119
Artikelnummer
SEMP137-1
Herstellernummer
P137-1
Hersteller
SEM
Ausführung:
Schlagspitze
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Aufnahmesystem:
sonstige
Puntale per Dispersori ad innesto, in acciaio temperato; da utilizzare per l’infissione dei dispersori. Adatto per dispersori articolo: I137/Z. Diametro 18 mm.


