SEM - SEMP137 PUNTA X DISPERSORE INNESTO D 18-20 MM RA - P137

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlagspitze
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Geeignet für Aufnahmesystem - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8051013258102
Artikelnummer
SEMP137
Herstellernummer
P137
Hersteller
SEM
Ausführung:
Schlagspitze
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Aufnahmesystem:
sonstige
Puntale per Dispersori ad innesto, in acciaio temperato; da utilizzare per l’infissione dei dispersori. adatto per dispersori articolo: I127/100 - I127/250 - I127/500 - I137/100 - I137/250 - I137/500. Diametro 18 mm.


