Startseite

SEM - SEMP167 PUNTA X DISPERSORE INNESTO D 25 MM - P167

KopierenKopieren
SEM - SEMP167 PUNTA X DISPERSORE INNESTO D 25 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlagspitze

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Aufnahmesystem - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

8051013258126

Artikelnummer

SEMP167

Herstellernummer

P167

Hersteller

SEM

Ausführung:

Schlagspitze

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Aufnahmesystem:

sonstige

Puntale per Dispersori ad innesto, in acciaio temperato; da utilizzare per l’infissione dei dispersori. Adatto per dispersori articolo: I147/100 - I147/250 - I147/500 - I167.