SEM - SEMPP17 PALO CONICO POLIGONALE H. TOT. 1700 CM. - PP17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 100 mm
Durchmesser Fußende - 17 mm
Oberflächenschutz - verzinkt
Lichtpunkthöhe - 17 m
Packung
1 ST
EAN
7449079068864
Artikelnummer
SEMPP17
Herstellernummer
PP17
Hersteller
SEM
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
100 mm
Durchmesser Fußende:
17 mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
17 m
Wandstärke:
4 mm
Abgesetzte Form:
nein
Mit Fußplatte:
nein
PALO CONICO A SEZIONE POLIGONALE. IN TRONCHI INNESTABILI. In acciaio zincato a caldo. Lavorazioni standard alla base. Accessori (traverse). 300x17000mm. 310Kg.


