Startseite

SEM - SEMPRSP89/35 PALO RASTREMATO h.tot. 890 cm. W 350 cm. - PRSP89/35

KopierenKopieren
SEM - SEMPRSP89/35 PALO RASTREMATO h.tot. 890 cm. W 350 cm.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Mastzopfdurchmesser - 152 mm

  • Durchmesser Fußende - 193 mm

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Lichtpunkthöhe - 8.1 m

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076015885

Artikelnummer

SEMPRSP89/35

Herstellernummer

PRSP89/35

Hersteller

SEM

Werkstoff:

Stahl

Mastzopfdurchmesser:

152 mm

Durchmesser Fußende:

193 mm

Oberflächenschutz:

verzinkt

Lichtpunkthöhe:

8.1 m

Wandstärke:

5 mm

Abgesetzte Form:

ja

Mit Fußplatte:

nein

Auslegerlänge:

3500 mm

PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO in acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Completo di tirante, attatto punto luce Ø 60x200 mm. a 5.800 mm. dalla base (5.000 mm. fuori terra) e tappo in plastica. Cartello escluso dalla fornitura. 8900x193mm. Lunghezza del braccio 3500mm.