SEM - SEMR40-102/60/V PALO RASTREMATO H.TOT. 400 CM. 1 RASTR. - R40-102/60/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 60 mm
Durchmesser Fußende - 102 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8001021434524
Artikelnummer
SEMR40-102/60/V
Herstellernummer
R40-102/60/V
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
102 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
3.5 m
Wandstärke:
3 mm
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO CON UNA RASTREMATURA In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. L: 4000mm x 102mm.


