SEM - SEMR60-114/76/V PALO RASTREMATO H.TOT. 600 CM. 1 RASTR. - R60-114/76/V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - zylindrisch
Werkstoff - Stahl
Mastzopfdurchmesser - 76 mm
Durchmesser Fußende - 114 mm
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449079866927
Artikelnummer
SEMR60-114/76/V
Herstellernummer
R60-114/76/V
Hersteller
SEM
Ausführung:
zylindrisch
Werkstoff:
Stahl
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Durchmesser Fußende:
114 mm
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Lichtpunkthöhe:
5.5 m
Wandstärke:
3 mm
Ausleger:
ohne
Abgesetzte Form:
ja
Mit Fußplatte:
nein
PALO CON UNA RASTREMATURA In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. L: 6000mm x 114mm.